画像準備中

DellProMaxMicro

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34688091 品番 DTWS041-002N3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
メモリー容量16GB 仕様●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 5●国際エネルギースター:登録●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 5 235 (24 MBキャッシュ、14コア、 14スレッド、2.9 GHz ー 5.0 GHz, 65W)●その他インターフェース:ヘッドセット ポート x 1●本体サイズ(H×W×D):高さ:206mm x 幅:79.3mm x 奥行き:178mm●ディスプレイ詳細:なし●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●エネルギー消費効率:15区分 90.3●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort x 3●ライセンスOS:Windows 11 Pro●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:Nvidia RTX A400、 4GB GDDR6、 4 mDP、 LP●その他無線データ転送:なし●メモリタイプ:(1×16GB) DDR5 5600MT/s 非ECC(最大64GB)●ストレージタイプ:512GB M.2 2230、 Gen 4 PCIe NVMe、 SSD●タッチパネル:非搭載●本体重量(g):ベースモデル最小構成重量 1890 最大構成重量 2540 ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●ストレージ容量:512GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 スピーカー内蔵スピーカー キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語) ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116- ブラック Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LANRJ-45 x 1(10/100/1000 Mbps) 無線LANなし USB前面:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps)×1 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)×1、USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)×2、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)×2(1つはSmart Power On対応) オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする