画像準備中

液晶ディスプレイ 24型/1920×1080/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34688565 品番JN-i24WUXGA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

24インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応した液晶モニターです。WUXGA(1920x1200)解像度(アスペクト比16:10)は、従来のフルHD(1920x1080)解像度(アスペクト比16:9)より縦の解像度が11%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルは、sRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。インターフェイスはHDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (60Hz)を搭載。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様●本体サイズ(H×W×D):439mm×533mm×189mm●本体重量(kg):3.7●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり「5°+15°」●HDR方式:「HDR10」●パネル方式:IPS(AHVA)●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):14ms サイズ24型 ピッチ約0.269mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A 表面処理非光沢 入力信号デジタル&アナログ 最大消費電力(W)20 コントラスト比1000:1 表示色1670万色 sRGB99% / DCI-P3 80% 解像度1920×1200 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル 入力端子HDMI×1/VGA×1 スピーカーなし 色(本体)ブラック バックライトE-LED アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS(AHVA) 輝度(cd/m2)280 USBなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする