レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の PC周辺機器
レノボ・ジャパン(Lenovo)の WEB会議用品
レノボ・ジャパン(Lenovo)の スピーカーフォン/会議システム
ThinkSmartCoreG2 for MicrosoftTeamsRooms
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気通信事業法:適合●電波法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)
注文コード
34688599
品番
12W6000DJP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気通信事業法:適合●電波法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません