画像準備中

液晶ディスプレイ 18.5型/1920×1080/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34688651 品番FDF1907W-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

現行のFDWX1905Wから性能を進化させた後継機種で、解像度、視野角を向上。スタンドなしタイプあり(ZNA-FDF1907WFBK) HDMI、DisplayPort、D-Sub15 ピン、の3 系統入力を搭載。本体、液晶パネルともに2 年間(24 時間連続使用可能)の長期保証。

仕様●パネル方式:IPS●標準消費電力:8W●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):30ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●応答速度(黒→白→黒):30ms●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):344.1 x 439.5 x 205 mm●VCCI:対応(VCCI-B)●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:0.5W以下●本体(色):ブラック●電気用品安全法(本体):適合●本体重量(kg):4.7 サイズ18.5型 ピッチ0.213×0.213 mm 電源AC 100-240 V、50/60 Hz 表面処理アンチグレア 最大消費電力(W)35 コントラスト比1100:1(標準値) 表示色約1677万色:8bit対応 解像度1920×1080 視野角178°/178° 走査周波数(水平)アナログ:31〜81kHz HDMI:15〜68 kHz DisplayPort:31〜68 kHz 走査周波数(垂直)アナログ:55〜76Hz HDMI:59〜61 Hz DisplayPort:59〜61 Hz ケーブルHDMI (2 m) 入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1、HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1 スピーカーあり 2.0W+2.0W 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする