リベット スタンダード (アルミ・スチール)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 寸法H(mm)6.0±0.3 寸法L1(mm)12.4 注文コード34689225 品番TAPD30M3BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は寸法H・寸法L1など16種類から選べます 他の種類を見る
参考強度
剪断(N)/720
引張(N)/1050
呼び径D(mm)3.0(-0.11〜+0.07) トラスコ品番217-0621 寸法H(mm)6.0±0.3 寸法L1(mm)12.4 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)0.9±0.2 寸法M(mm)1.8 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト) 加工物穴径(mm)3.1 推奨締結板厚(mm)3.2-4.8
注意
※寸法L1はMAX値です。(実寸と大きな誤差がある場合がございます。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34689347
2021-05-21
用途:
シャッターのメンテナンスで使用
東工サービス株式会社 様 (建設業・工事業)

値段も安く おおきさも丁度良くて リピーターです。
大変助かってます。

対象商品:
34689286
2020-06-27
用途:
猫糞対策のため軽量ブロック塀にハヤブサの写真(A3サイズ)のラミネートフィルムを貼った。

軽量ブロックにφ3.5oのドリルで深さ9o程度下穴を開け、ブラインドリベットφ3.2oを使ってラミネートフィルムの角4ヶ所を打ち付け止めた。強度的には問題がない。後日剥がすことになった時の穴も小さいため補修が簡単に済むので便利と思う。

対象商品:
34689331
2020-08-02
用途:
鉄板同士の張り合わせ
ジャバラ産業株式会社 様

いつも使用している。ホームセンターで買うより断然安い。

1人が参考にしています
対象商品:
34689252
2020-06-07
用途:
機械のカバーの割れ修理
農・林・水産業

安価で使いお勝手がよいため、今回も注文しました。とても満足して、使用しています。

対象商品:
34689347
2019-01-05
用途:
シャッターメンテナンス時
建設業・工事業

値段も安く 自分的には全く問題ないです。次回も注文したいです。

対象商品:
34689331
2018-01-05
用途:
板金止め
DARTENT 様

本数が100本で値段も安く特に問題なく使えます。バリエーションも豊富で良い。

対象商品:
34689331
2020-05-22
用途:
樹脂ケースの組み立て
ビット・パーク株式会社 様

材質が固いのかリベット打ちが完了するまでにハンドリベッターでは相当力が必要です。

対象商品:
34689356
2018-03-12
用途:
板の取り付け作業
有限会社MAX 様

毎回利用しています。
値段も手ごろで、ホームセンターで購入はしなくなりました
助かってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3747:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする