ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
リベット スタンダード (スチール・スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
寸法H(mm)
9.6±0.5
寸法L1(mm)
16.2
注文コード
34689636
品番
SD64BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法L1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
参考強度
剪断(N)/2980
引張(N)/4000
材質
フランジ/スチール(SWCH)、シャフト/スチール
表面処理
フランジ/亜鉛メッキ3価クロメート、シャフト/亜鉛メッキ
トラスコ品番
217-0931
寸法H(mm)
9.6±0.5
寸法L1(mm)
16.2
寸法L2(mm)
10.8
寸法P(mm)
1.4±0.2
寸法M(mm)
2.9
呼び径D(mm)
4.8(-0.11〜+0.07)
加工物穴径(mm)
4.9
推奨締結板厚(mm)
3.2-6.4