※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSD44SSBS リベット スタンダード (ステンレス・ステンレス) ポップリベット・ファスナー 34689672 SSD44SSBS リベット スタンダード (ステンレス・ステンレス) ポップリベット・ファスナー 34689672

リベット スタンダード (ステンレス・ステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 寸法H(mm)6.4±0.3 寸法L1(mm)13.9 注文コード34689672 品番SSD44SSBS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は寸法H・寸法L1など9種類から選べます 他の種類を見る
参考強度
剪断(N)/2500
引張(N)/3000
材質ステンレス トラスコ品番217-1279 寸法H(mm)6.4±0.3 寸法L1(mm)13.9 寸法L2(mm)9.5 寸法P(mm)0.9±0.2 寸法M(mm)1.9 呼び径D(mm)3.2(-0.11〜+0.07) 加工物穴径(mm)3.3 推奨締結板厚(mm)4.8-6.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34689715
2020-07-30
用途:
トラックの架装
松本住設 様

シャフト部分が抜けやすくリベッターで掴む時に孔の中に押し込んでしまう時があり、きを使う。そこの部分だけ気を付ければ使いやすい物だと思います

対象商品:
34689663
2014-06-17
用途:
金属部品の締結

量販店のリベットはアルミボディー―鉄マンドレルでせん断強度が低いが、このステンレスリベットはせん断強度が高いので購入した。有名メーカー製で引っ張り、せん断強度がメーカーカタログで確認できるのも嬉しい。次も是非使いたいが価格が張るのが残念なところだ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3125:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする