誘導灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34691426 品番FBK-20781-LS17
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

-

材質鋼板 区分片面 等級BL 定格電圧(V)100 点灯形非常時:一般形(20分間) 仕上白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 リモコンFRC-1833T(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする