アメゴムコーキングヘラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード34691487 品番15720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げなどコーキング仕上げに使用するヘラです。
アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がります。
「平面タイプ」とコーナー面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
専用替ゴム(別売)があるので、アメゴムが摩耗したら手軽に交換でき、経済的です。

用途コーキングヘラ、目地仕上げ、コーキング仕上げ 仕様コーナー用 適合アメゴム 張替用(2枚入)15723 サイズ(mm)R2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34691487 15720 31399938 15720 アメゴムコーキングヘラ Rタイプ 井上工具 アメゴムコーキングヘラ Rタイプ 井上工具 1本 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする