曜日別特売
- カラータイ(ビニタイ) カメダデンキ 34691763

カラータイ(ビニタイ)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34691763品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。
ねじるだけで手軽に強く結束できます。
RoHS対応品です。

幅(mm)4長さ(m)600材質PVC、針金規格RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34691745
2023-06-28
用途: ケーブル類のまとめ等
教育・研究機関

必要な長さで自由にカットできるので大変便利です。
探してもなかなか取扱店がなく、こちらで見つけられて良かったです。

対象商品 : 34691772
2023-04-15
用途: 果樹の防霜シートの巻きつけ
農・林・水産業

縛る位置が枝の下になり、見えずらい位置になりますが、この製品は作業が、捗ります。

対象商品 : 34691736
2022-10-17
用途: 電線の纏め
高木電気工業所

こちらの商品は有名メーカーで価格も安いし、耐久性にも優れていると思います。弊社では無くなる前に購入しています。

対象商品 : 34691736
2021-04-09
用途: 同軸ケーブルの梱包

自社でオリジナルの長さにカットして使用しています。
扱い易いので何度もリピートしています。

対象商品 : 34691727
2020-12-10
用途: ケーブル捕縛に
タテベ電気通信株式会社

使用用途が多く、メーター数が多いので、重宝しています。

対象商品 : 34691727
2020-11-29
用途: 製品のコードを止めるに使用
株式会社スターマイクロ

使いやすい幅で、また長さは自由に出来るので、いろいろな製品に使用出来るので助かります

対象商品 : 34691727
2018-06-11
用途: ケーブルを出荷時に束ねるため。
キャピタル株式会社卸売・小売業

製品は以前使っていたものと比べてしなやかで、商品に傷がつきにくく大変満足しています。ただ一点リールに巻かれておりますが少し反発力がありますので、リールを平らに置きますと解けてきてしまい使いづらいことがあります。せっかくリールに巻かれているのだから、縦に置けるようなリールのスタンドがあれば便利かなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34691745
2017-12-04
用途: ハーネス結束
株式会社 uotec

普通。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする