家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。コネクタ形状1:パソコン本体、ディスプレイなど周辺機器側 3P ACソケット メス コネクタ形状2:ACコンセント側 2P ACプラグ オス 長さ:1.8m 使用目的・用途:パソコン、周辺機器などと家庭用コンセントを接続するケーブルです。 付属品:なし パッケージ:C 環境配慮事項:本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 定格:125V 7A (700W以下でご使用ください。)