YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3Pマグネットフック付タップ
仕様
絶縁カバー:あり
材質
ABS
定格容量(W)
1500
最大サージ電圧(V)
6000
制限電圧(V)
650
雷ガード
あり
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
差込口
4個口
6個口
コード長さ(m)
2
5
色
白
黒
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
コード長さ(m)
本体質量(g)
差込口
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78106555
H5HJKP402WH
白
2
約459
4個口
約35×180×35
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78106571
H5HJKP605BK
黒
5
約870
6個口
約35×244×35
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78106580
H5HJKP605WH
白
5
約870
6個口
約35×244×35
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78106589
H5HJKP602BK
黒
2
約498
6個口
約35×244×35
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78106598
H5HJKP405WH
白
5
約830
4個口
約35×180×35
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78106607
H5HJKP405BK
黒
5
約830
4個口
約35×180×35
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78106616
H5HJKP602WH
白
2
約498
6個口
約35×244×35
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78106625
H5HJKP402BK
黒
2
約459
4個口
約35×180×35
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。