電源タップ コンセント 2m 2P×3個口 一括集中スイッチ デスク据付 雷サージ スイングプラグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34692271 品番T-DK2320CBS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,120

手の届く所に電気の差込口がある便利なデスクタップ(延長コード・OAタップ)
デスク据付けタイプ
コードをひっかけても抜けにくい、抜け止めタイプの差込口採用
厚さ10〜40mmの天板に固定可能。

その他集中スイッチ付 定格合計1500W コンセント個数3個口 コンセント形状2P 電源コード(m)2 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:546

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34692271
2021-10-01
用途:
テーブルの補助コンセント
有限会社アスコ通信特機 様

テーブルの角が丸くなっているので心配してましたがしっかりと固定出来ました。
スイッチが付いているので使わない時は切っておけるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする