T-K04-2425WH ほこり防止シャッター付雷ガードタップ(4個口) エレコム 34693057

ほこり防止シャッター付雷ガードタップ(4個口)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34693057 品番T-K04-2425WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵。
待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備。
ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置。

差込口4個口 材質本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)414 定格125V・15A・1500W ケーブル長(m)2.5 コンセント個数4 コンセント形状2P 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×50×32※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ形状スイング
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34693057 T-K04-2425WH 17978756 T-K6A-2425WH 電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード エレコム 電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード エレコム 1個 3,298 税込3,628 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34693041
2015-05-21
用途:
現場に設置しているコンピュータ用に使用

ほこりの多い職場なので、助かっています。また、加工する機械に繋がる機器なので、雷ガードも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする