S3SD-8HEX 六角軸3倍スピードドリル SK11 34693994

六角軸3倍スピードドリル

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 注文コード34693994 品番S3SD-8HEX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

独自の刃先形状により切削抵抗減少、充電工具のバッテリー消耗軽減。

材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンク径(mm)6.35 用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂 セット内容Φ2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6mm 対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー充電インパクトドライバー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34693994 S3SD-8HEX 68712096 6TINDRSET10 六角軸ドリルセット TiNコート モノタロウ 六角軸ドリルセット TiNコート モノタロウ 1セット(10本) 779 税込857 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34693994
2019-10-22
用途:
鉄板の穴あけ
建設業・工事業

あまり力を入れなくても穴あけ加工たやすくでき助かっています

対象商品:
34693994
2019-05-31
用途:
鉄やアルミの穴あけ作業

早く切れて作業性が良い。何回も使えて結構持ちます。小さいサイズはあんまり力を入れてしまうと直ぐ折れてセットがチンバになってしまうので注意が必要です。

対象商品:
34693994
2018-06-28
用途:
ビスの下穴
有限会社ライフワーク 様 (建設業・工事業)

下地ステンレス材に下穴を開けた時に刃こぼれしたり焼けた。

対象商品:
34693994
2017-09-18
用途:
各種の穴あけ
みずほオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

消耗品感覚で使うアイテムだと考えているので、コストパフォーマンスにも満足。定番にしてます。

対象商品:
34693994
2017-05-24
用途:
日曜大工

とにかくよく切れます。この切れ味がどのくらい続くのか楽しみです。

対象商品:
34693994
2016-05-17
用途:
金物への下穴

刃の食いつきがよくとてもよく切れるので満足していたが、使用期間が3回くらいで軸の部分とのかしめているところが取れてしまいました。何か対応してもらえるのでしょうか。

3人が参考にしています
対象商品:
34693994
2016-07-16
用途:
金属、その他穴明けの錐として
建設業・工事業

ステンレスに使用したら、3回程度で切れが悪くなりました。

シャープナーがあれば寿命が延びるのですが…。

値段なりだと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
34693994
2015-11-27
用途:
日曜大工
ワークプレイスコンサルタント 様

今までダイソーのを使っていましたので、3倍はだてじゃないと実感いたしました。つくりや仕上げも納得です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする