鉄工用ドリルセット

(43件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25本) 注文コード34694125 品番ETD-25S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。

セット内容Φ1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13mm 材質ハイス(高速度鋼)HSS 対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤 用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。 軸の形状丸軸

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34694125
2025-11-17
用途:
機械のメンテナンス
札幌シーフーズ株式会社 様 (卸売・小売業)

食いつきが良く、思った以上の使用感が、大変良く次回使うのがたのしみ。

2024-09-15
用途:
鉄の穴あけ
アフターワン 様

普通のドリルと比べ普通です。
バリエーションに富んでいるのが良いと思う

対象商品:
34694125
2024-04-28
用途:
DIY用途に
その他業種

週末DIY用途には、必要にして十分。鉄のケースに入っており、パカっと開けて自立する野がよい、次々に刃を交換でき、サイズもケースに記載されている。価格もよし。

対象商品:
34694125
2024-04-15
用途:
セットなのが良い、価格もヨシ
その他業種

DIY使用中の鉄鋼ドリルセットの刃が痛んで切れ味が悪くなってきたので発注。鉄のケースもヨシ、セット内容もヨシ、価格もヨシ。

対象商品:
34694125
2021-02-14
用途:
Cチャンネル鋼、H鋼の穴開けに使用しています。

食い込みが凄く良いので作業が捗り、時間の短縮に貢献します。

対象商品:
34694125
2020-12-27
用途:
鉄の穴開け
SSSサービス興業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なかなかこのようにセットのタイプが無いので、重宝しております。
木工やプラスチック成形品にも使用してます。

対象商品:
34694125
2020-08-18
用途:
メンテ
農・林・水産業

前のが古くなったので、セットで買いました。太いサイズがあるのが助かります。藤原産業のですね。

1人が参考にしています
対象商品:
34694125
2020-05-11
用途:
補修

種類が多く、緊急時に最適。コストパフォーマンスに優れている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする