BeHAUS
BeHAUSの マグネット用品
BeHAUSの 磁性材料
BeHAUSの 希土類磁石
サマリウムコバルト磁石
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
34695062
品番
KS-1
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
耐腐食性に優れ、安定した特性を保ちます
本体サイズ(mm)
Φ3×4
吸着力(N)
1.8
用途
保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。
材質
希土類サマリウムコバルト磁石
質量(g)
0.2
磁束密度
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※時計や、パソコンなどに近づけないこと。