BeHAUS
マグネピース(丸型)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(6個)
1パック(6個)
1パック(2個)
吸着力(N)
0.9
0.9
2
3.2
5.4
14.7
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
34695166
品番
M-6
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
幅広い用途にご使用になれます。工作物の素材、小物の整理
本体サイズ(mm)
Φ8×3
吸着力(N)
0.9
付属品
両面テープ
材質
フェライト磁石
質量(g)
0.8
磁束密度
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※時計や、パソコンなどに近づけないこと。