スコッチブライト スーパーがんこ大判

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 34695367 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

広範囲にわたるがんこなさび汚れ除去、古い塗膜の剥離、コンクリート面の汚れ落としなどを簡単に行えます。

粒度粗目 (60〜80) 仕上がり相当番手100〜120 寸法(mm)140×250 こげ茶 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造不織布 適合材コンクリートなど

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:417

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする