アックスブレーン
アックスブレーンの のこぎり
アックスブレーンの のこぎり替刃
アックスブレーンの 引き回し鋸用
石膏ボード用替刃(引切用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
34696286
品番
ABN-301
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
用途
引切用
種別
引切用替刃1枚
材質
SK材
厚さ(mm)
1.25
質量(g)
10