ステンレス丸型フード付換気口

(110件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34697074 品番100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。

材質ステンレス(SUS304) 呼び径(Φmm)100 高さ(mm)22(水止め) 適合パイプ径(Φmm)98〜108 金網13メッシュ 種類丸型フード付換気口 寸法H(mm)44 寸法F(mm)65 寸法D(Φmm)87 板厚(mm)(本体、ガラリ板、フード)t0.5 寸法I(mm)7 寸法J(mm)70 寸法G(mm)90 寸法C(Φmm)96 寸法B(Φmm)110 寸法A(Φmm)150 寸法E(Φmm)124

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34697074 100 53104075 100 ステンレス丸型フード付換気口 モノタロウ ステンレス丸型フード付換気口 モノタロウ 1個 629 税込692 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 110
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34697074
2021-03-10
用途:
噴霧器の吹き出し口として使用
エービーシーエンジニアリング株式会社 様 (製造業)

360度回転するので、使い勝手は良いが、ミストが、一部結露する点が、難点である

対象商品:
34697074
2021-03-04
用途:
家の換気口
ノセ工芸 様

換気扇の外に使用しました。網も張ってあるので良かったです

対象商品:
34697074
2020-11-27
用途:
屋根裏の換気口に使用

雨が巻き込んでも内部まで入らない構造になっており、しかも虫除けの網まで付いていますが、価格が抑えられていて大変良い商品だと思います。

対象商品:
34697074
2020-06-12
用途:
交換
オノコーポ 様 (サービス業)

プラスチック製のフードが劣化して割れたので交換しました。価格も安く、サイズもokです。

対象商品:
34697074
2020-04-28
用途:
倉庫の排気
原井清美 様

思ったより 安いのに良い品物でした。
早速、取り付けました。
綺麗に仕上がり、喜んでもらいました。

対象商品:
34697083
2020-08-02
用途:
リホーム工事
建設業・工事業

100、150Φ共に網なしのラインナップを望みます。換気扇(排気)に使うと目が詰まりますので需要はあると思いますが・・

1人が参考にしています
対象商品:
34697074
2020-02-16
用途:
マンション
サービス業

古いプラスチック製の物から、こちらにチェンジしてみました。フードがあるからか、風の吹込が違うようでとても良いです♪

対象商品:
34697074
2019-09-17
用途:
浴室100 キッチン150 リフォーム時
垣守工務店 様 (建設業・工事業)

150の方はキッチンで使います。その時虫網な引きちぎります。
網に油等の幕が張り換気できなくなるためです。網無しタイプも有りかなと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
壁面取り付けの為のビス穴は開いてますか?
回答:
壁面取り付けの為のビス穴は開いていませんが、目印となる窪みはあります。
2011-08-30

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする