3行 ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウ 34697117 3行 ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウ 34697117 3行 ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウ 34697117

ワイヤーブラシ 手付型

(94件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34697117 品番 3行
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワイヤーをメッキしているのでさびにくい

材質(ブラシ部)ワイヤー 寸法C(mm)255 寸法A(mm)20 寸法B(mm)88 用途さび落とし・研磨用 質量(g)65 タイプ3行
化学物質安全性参考資料:
注意
※研磨対象によってはその性能が十分発揮できない場合があります。強く毛先を当てないように作業してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 94
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34697117
2025-11-27
用途:
スパークプラグの清掃

硬さや長さなど丁度良かったです
また、持ち手も丈夫で長持ちしそうです

2025-11-25
用途:
金型のさび落とし
製造業

強力な錆もしっかり落とせるので重宝しています。
お手頃に手に入るのもありがたいです。

2025-09-13
用途:
車庫の塗装
教育・研究機関

しっかりと錆を落とせました。何本かストックしておいて、ガンガン使います。

2025-02-21
用途:
鉄製リム(二輪車等)の内側、錆落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

木の持ち手が安定し、力も入るので使いやすい。安新価格。耐久性は、これから。

2024-11-30
用途:
屋根トタンの研磨
農・林・水産業

10年来、放置していた屋根トタンを塗装するのに、下地研磨に使用しました。安価で必要十分です。

対象商品:
34697117
2024-05-22
用途:
機械メンテナンス
サービス業

錆びた部分を落とすために使用しますが、予備の為購入しました

1人が参考にしています
対象商品:
34697117
2024-07-31
用途:
溶接後の処理
ピデスアート 様 (製造業)

安価で使用出来るのでまとめ買いしました。
主に先端部分だけが痛むのでまた購入します。

対象商品:
34697126
2023-10-30
用途:
サビ落とし
ミツワ 様 (その他業種)

細かいところも手が届き、硬いところまできれいにサビや汚れたところが落とせる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする