曜日別特売
CI-1708 ベアリングヒーター用I型コア 江藤電機 34697196

ベアリングヒーター用I型コア

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本注文コード34697196品番CI-1708
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000

ベアリングヒーター 101SR~402SR用オプション品

用途
内径Φ12~Φ20のベアリング加熱用に
寸法(mm)8×8×175適合内径(Φmm)12~20質量(kg)0.08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする