曜日別特売
CI-1715 ベアリングヒーター用I型コア 江藤電機 34697205

ベアリングヒーター用I型コア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード34697205品番CI-1715
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ベアリングヒーター 101SR~402SR用標準付属品

用途
内径Φ20~Φ35のベアリング加熱用に
寸法(mm)15×15×175適合内径(Φmm)20~35質量(kg)0.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする