曜日別特売
CB-450 ベアリングヒーター用キャリングケース 江藤電機 34697266

ベアリングヒーター用キャリングケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード34697266品番CB-450
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ベアリングヒーター 101SR~202SR用オプション品

用途ベアリングヒーター本体と付属品を収納して持ち運ぶことが出来ます。質量(kg)3.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする