RSD-07 レストアサンダー ヤナセ(柳瀬) 34697756 RSD-07 レストアサンダー ヤナセ(柳瀬) 34697756 RSD-07 レストアサンダー ヤナセ(柳瀬) 34697756 RSD-07 レストアサンダー ヤナセ(柳瀬) 34697756

レストアサンダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード34697756 品番RSD-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
粒度120(細目) 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材酸化アルミニウム 用途錆や塗装の除去作業に。研磨傷ぼかし。スポット溶接の除去やバリ取り作業に。 目の粗さ細目 最大回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※レストアサンダー単品では使用できません。専用パッド(別売)と合わせてご使用ください。

商品説明動画

【YANASE】レストアサンダー ソフトな研磨でR面も思いのままに

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34697756 RSD-07 19101961 RSD212 100X16 #320 レストアサンダー2 100×16 ヤナセ(柳瀬) レストアサンダー2 100×16 ヤナセ(柳瀬) 1箱(10枚) 6,698 税込7,368 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34697756
2013-06-02
用途:
板金作業の際の下地処理

以前は、他の物を使用していましたが今回この商品を使用したところ、今までのものと何ら変わりなく目的通りの作業が出来た事に満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする