UFNK5025 仕上用軸付ネルホイール ヤナセ(柳瀬) 34697871 UFNK5025 仕上用軸付ネルホイール ヤナセ(柳瀬) 34697871 UFNK5025 仕上用軸付ネルホイール ヤナセ(柳瀬) 34697871

仕上用軸付ネルホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 34697871 品番 UFNK5025
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

酸化アルミナ含浸タイプ。最終仕上げ用にご使用ください。さらに美しく仕上がります。

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 厚さ(mm)25 軸長(mm)42 トラスコ品番332-3650 最大回転数(min-1[r.p.m])6100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:391

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする