※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKTM-7.3 研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 34698036 SKTM-7.3 研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 34698036 SKTM-7.3 研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 34698036 SKTM-7.3 研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 34698036 SKTM-7.3 研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 34698036

研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34698036 品番 SKTM-7.3
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

柔らかく、細かな研磨が自慢です。
研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。

粒度60 シャンク径(mm)6 外径(Φmm)7 全長(mm)195 用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。 適合内径(Φmm)6.5〜7 砥粒部長さ(mm)45 シャンク長(mm)150 砥粒SCシリコンカーバイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切削液は水溶性の切削液、またはスピンドル油をご使用ください。
※石油系、エマルジョンタイプはご使用にならないでください。
※回転数はワークに合わせて300〜1200min-1でご使用ください。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34698325
2016-10-05
用途:
ブレーキマスターシリンダーのホーニング

非常に強力で、あっという間にさびや大きな傷が取れます。仕上げにもっと番手の大きいもののラインナップが欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする