※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKTM-9 研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34698526 SKTM-9 研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34698526 SKTM-9 研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34698526 SKTM-9 研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34698526 SKTM-9 研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34698526

研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)9 粒度120 注文コード34698526 品番SKTM-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,480
この商品は外径・粒度など45種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく、細かな研磨が自慢です。
研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。

粒度120 シャンク径(mm)6 外径(Φmm)9 全長(mm)200 用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。 適合内径(Φmm)8〜9(目安) 砥粒部長さ(mm)50 シャンク長(mm)150 砥粒AOアルミオキサイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200
注意
※切削液は水溶性の切削液、またはスピンドル油をご使用ください。
※石油系、エマルジョンタイプはご使用にならないでください。
※回転数はワークに合わせて300〜1200min-1でご使用ください。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする