※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKTM-10 研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34698562 SKTM-10 研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34698562 SKTM-10 研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34698562 SKTM-10 研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34698562 SKTM-10 研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34698562

研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34698562 品番 SKTM-10
参考基準価格(税別)¥5,580 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

柔らかく、細かな研磨が自慢です。
研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。

粒度220 シャンク径(mm)6 外径(Φmm)10 全長(mm)200 用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。 適合内径(Φmm)9〜10(目安) 砥粒部長さ(mm)50 シャンク長(mm)150 砥粒AOアルミオキサイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切削液は水溶性の切削液、またはスピンドル油をご使用ください。
※石油系、エマルジョンタイプはご使用にならないでください。
※回転数はワークに合わせて300〜1200min-1でご使用ください。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする