※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTM-7 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 34698937 KTM-7 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 34698937 KTM-7 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 34698937 KTM-7 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 34698937 KTM-7 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 34698937

研玉 シリコンカーバイト(SC)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34698937 品番 KTM-7
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。

粒度60 軸径(Φmm)2.1 外径(Φmm)7 全長(mm)200 適合内径(Φmm)6.5〜7 砥粒部長さ(mm)45 砥粒SCシリコンカーバイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切削液は水溶性の切削液、またはスピンドル油をご使用ください。
※石油系、エマルジョンタイプはご使用にならないでください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

【YANASE】研玉
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34699262
2023-12-14
用途:
クラッチオペレーティング加工後のホーニングに使用
ハジメ商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても簡単にきれいに加工できました、バリもなくピストンがスムーズの稼働します。
粗さを変えると径も大きくできます。

対象商品:
34699226
2022-06-25
用途:
鋳鉄シリンダーの錆び取り
株式会社 P B 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

内径19mmでしたがそれほどきつくなく磨けました。マシンオイルと書いて有りましたが無かったので市販のスプレーオイルを吹きかけて右回転約10秒左回転約10秒位前後に動かしながら磨きました。結構滑らかに成ったので大丈夫かなと思います。

対象商品:
34699226
2019-03-04
用途:
アルミシリンダーの研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

新品では、表示粒度より若干粗い感じがしますが、使用していると、改善するかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
34698921
2018-04-20
用途:
シャフトの小径穴の交差横穴のバリ取り
エレメントスポーツ 様

値段も安いし内径交差穴のバリ取りが簡単に出来て、世間で標準とされてる物より安価で手に入るので 今後はこちらのメーカーに変えていく方向で検討します。消耗が気になりますがそこは使ってから判断します。

2人が参考にしています
対象商品:
34699341
2016-02-08
用途:
バイクのブッシュのホーニング

フレックスホーンと迷いましたが、安価であるこの商品に決めました。

使用において特に気になることはなく、十分に使えます。
コスパ的に満足です。

対象商品:
34699217
2013-07-11
用途:
シリンダ研磨

シャフトがもう少し太い方が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする