※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTM-7 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34699734 KTM-7 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34699734 KTM-7 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34699734 KTM-7 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34699734 KTM-7 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬) 34699734

研玉 アルミオキサイト(AO)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34699734 品番 KTM-7
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。

粒度220 軸径(Φmm)2.1 外径(Φmm)7 全長(mm)200 用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。 適合内径(Φmm)6.5〜7 砥粒部長さ(mm)45 砥粒AOアルミオキサイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切削液は水溶性の切削液、またはスピンドル油をご使用ください。
※石油系、エマルジョンタイプはご使用にならないでください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする