※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 手研磨
ヤナセ(柳瀬)の 手作業ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の フレックスホーン
研玉 アルミオキサイト(AO)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34700005
品番
KTM-18
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
粒度
220
軸径(Φmm)
3.4
外径(Φmm)
20
全長(mm)
200
用途
凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。
色
黄
適合内径(Φmm)
18〜20(目安)
砥粒部長さ(mm)
60
砥粒
AOアルミオキサイト
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※切削液は水溶性の切削液、またはスピンドル油をご使用ください。
※石油系、エマルジョンタイプはご使用にならないでください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります