ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ・平型ブラシ
鋼線軸付ホイールブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
34700425
品番
HK75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
用途
溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。
鋼板のサビ落とし、塗装剥離、メッキ塗装前の下地研磨、プレス切削等のバリ取りに。
外径(Φmm)
75
厚さ(mm)
13
軸径(Φmm)
6
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
線径(Φmm)
0.25
材質(ブラシ部)
鋼線
適合材
鋼板など
金具径(Φmm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応