ステンレス軸付ホイールブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34700452 品番HSU75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。

用途
溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。
ステンレス、アルミ製品の研磨に。
外径(Φmm)75 厚さ(mm)13 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 線径(Φmm)0.25 材質(ブラシ部)ステンレス線 適合材ステンレス、アルミ 金具径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34700452
2018-03-10
用途:
ステンレス鋼管の溶接箇所磨き
藤浦設備工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

安くていいのですが、外経100のラインナップがほしいです。電動工具の根元がパイプにあたって、やや磨きにくいのです。

3人が参考にしています
2016-03-11
用途:
配管の焼けとり
建設業・工事業

軸を長くして欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
34700452
2015-12-28
用途:
剥離作業、研磨作業

使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする