鋼線軸付カップブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34700461 品番CK65
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。
ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。

外径(Φmm)65 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.28 軸径(Φmm)6 材質(ブラシ部)鋼線 用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。 金具径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34700461
2024-04-29
用途:
耐熱スプレー前に錆び落とし
エビスタイヤ株式会社 様 (卸売・小売業)

回転数が速いと先があまりにも開きます。
調整出来る物を使うといいと思う。

対象商品:
34700461
2018-11-29
用途:
アルミ部品の研磨作業に

当方の作業ではブラシの側面も使用するので、ブラシの毛の部分が
ラッパ状になっているのも自分にとっては好都合でした。
安価なのに割と長持ちし、以前使用している品よりコストダウンできました。

対象商品:
34700461
2014-03-18
用途:
農機具のサビ取り
農・林・水産業

塗装前のサビ取りなど下地処理に使用しており安価で惜しみなく使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする