ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
鋼線軸付エンドブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
34700504
品番
EK15
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式
モノタロウ
¥
229
¥
252
税込
用途
穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。
鋼板のサビ落とし、塗装剥離、メッキ塗装前の下地研磨、プレス切削等のバリ取りに。
毛丈(mm)
30
筒径(Φmm)
15
軸径(Φmm)
6
粒度
220
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
軸長(mm)
25
線径(Φmm)
0.3
適合材
鋼板
筒長(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応