鋼線メッキ軸付エンドブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34700513 品番EM15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。

用途
穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。
鋼板のサビ落とし、塗装剥離、メッキ塗装前の下地研磨、プレス切削等のバリ取りに。
毛丈(mm)27 筒径(Φmm)15 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 軸長(mm)20 線径(Φmm)0.25 適合材鋼板 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2014-09-12
用途:
サビ取り
藤井家具製作所 様

値段が安いから購入したのですが、リューターにつけた直後に固定用スプリングが飛んでいき、毛が開き、使う前に潰れました。回転数は規定内だったのに、使うえませんでした。もう買いません。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
34700513
2011-11-21
用途:
アルミホイールの腐食、汚れ落とし作業
自動車・二輪車・自転車関連業

固定用のスプリングが使用直後にズレてしまい、元に戻らず使用を続けていると固定用のスプリングが外れてしまい、その後ワイヤーが飛び散り使い物にならなくなってしまった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。ご意見はメーカーに申し伝えておきました。品質向上に努めてもらいます。貴重なご意見、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする