ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ステンレス軸付エンドブラシ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
34700531
品番
ESU15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
軸付き筒型ブラシ ステンレス カシメ式
モノタロウ
¥
279
¥
307
税込
用途
穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。
ステンレス、アルミ製品の研磨に。
毛丈(mm)
27
筒径(Φmm)
15
軸径(Φmm)
6
粒度
220
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
軸長(mm)
25
線径(Φmm)
0.3
適合材
ステンレス、アルミ
筒長(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応