曜日別特売
MAT-BLPS-165 ブラックパールサイレント 木工用チップソー Y'sGOD 34700617

ブラックパールサイレント 木工用チップソー

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
外径(Φmm)165
刃厚(mm)1.6
刃数52
内容量1枚注文コード34700617品番MAT-BLPS-165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

静音・制振サイレント仕様でお求めやすいバリュープライスゾーン。新登場2層コート!ブラックパール・フッ素コーティング仕上げ!切粉・ヤニに強くすべりの良い切断。

外径(Φmm)165穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6刃数52適合機種丸のこ適合切断材木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスボード、カラー合板スリット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34700635
2017-06-13
用途: スライド丸鋸
アニマ・スタイル

最初は豆腐のようによく切れますがすぐに切れなくなりました 耐久性に問題

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする