ブラックパールサイレント 木工用チップソー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34700635 品番 MAT-BLPS-190s
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

静音・制振サイレント仕様でお求めやすいバリュープライスゾーン。新登場2層コート!ブラックパール・フッ素コーティング仕上げ!切粉・ヤニに強くすべりの良い切断。

外径(Φmm)190 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)2 刃数72 適合機種スライド丸のこ、卓上丸のこ 適合切断材木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスボード、カラー合板 スリット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34700635
2017-06-13
用途:
スライド丸鋸
アニマ・スタイル 様

最初は豆腐のようによく切れますがすぐに切れなくなりました 耐久性に問題

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする