微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34700942 品番 STS-75NRC S-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 取付座(mm)70×58(t2.5) 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)93 材質(車輪)ゴム、グレー(B入り) 仕様ストッパー付 形状自在車S 型式ストッパー付 車輪幅(mm)27 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)34 始動力(daN)3.6 旋回始動力(daN)25.2 旋回半径R(mm)87 取付穴径P(Φmm)9 特性静音 最大許容荷重(N[kgf])600[61] キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 ストッパー仕様S-2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34700967
2024-04-28
用途:
可動式の舞台装置
特定非営利活動法人劇空間夢幻工房 様

音が静かで移動もスムーズ、しかもストッパー付き。良い商品を購入できました。

対象商品:
34700967
2023-06-27
用途:
持ち運び用の箱の底につける
GEヘルスケア・ジャパン株式会社 様

アスファルト舗装の道を転がしても、非常に静かです。
少々高いですがその価値はあります。

対象商品:
34700967
2023-03-13
用途:
現場への道具移動
建設業・工事業

道具・材料運搬時に一般歩道やビル内の通路の移動時に台車のキャスター音がうるさいのでこの商品に替えました
自在部の構造がスチールボールからベアリングになっているのが微音の効果で納得のいく静かさです

対象商品:
34700967
2018-12-17
用途:
配送時
有限会社ミスズ商会 様 (製造業)

空荷でも静かで、重たいものを運ぶ際にもスムーズに動くので満足です。ブレーキは使いにくいですが、しっかりと止まります。

対象商品:
34700967
2018-03-07
用途:
運搬台車用
製造業

依頼品の運搬台車製作のキャスターに使用しました、質感も含め素晴らしく、ストパー部の赤い目印も単純に工業製品臭さを消すポイントとして好感が持てます、コストも然程気になる範囲では無いので、今後も機会が有れば安心して使用出来る製品と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34700942
2019-01-19
用途:
移動作業台の車として使用。
教育・研究機関

とにかく静音がよい。ブレーキがかかるのもいいのだが、別の品として、ブレーキがないこれが欲しい。というのは、ブレーキペダルが邪魔になる場合があるからだ。

対象商品:
34700942
2018-04-19
用途:
作業台に使用

音も静かでスムーズに動きます。
数十個使用してますが問題無いです。

対象商品:
34700967
2017-07-10
用途:
台車のキャスター交換
財団法人労働医学研究会 様 (医療・福祉・介護関連業)

交換してスムーズに動く様になったが、取り付けに時間を要す。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする