曜日別特売
STLS-125NRB S-2  グレー 微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 ナンシン 34700951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STLS-125NRB S-2  グレー 微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 ナンシン 34700951
STLS-125NRB S-2  グレー 微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 ナンシン 34700951

微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車

(15件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)125
取付高(mm)165
取付座(mm)102×102
内容量1個注文コード34700951品番STLS-125NRB S-2 グレー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)110取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)80×80(75×75)取付高(mm)165材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)仕様ストッパー付形状自在車Sストッパーシングルストッパー偏心E(mm)40車輪幅W(mm)32取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34700967
2024-04-28
用途: 可動式の舞台装置
特定非営利活動法人劇空間夢幻工房

音が静かで移動もスムーズ、しかもストッパー付き。良い商品を購入できました。

対象商品 : 34700967
2023-06-27
用途: 持ち運び用の箱の底につける
GEヘルスケア・ジャパン株式会社

アスファルト舗装の道を転がしても、非常に静かです。
少々高いですがその価値はあります。

対象商品 : 34700967
2023-03-13
用途: 現場への道具移動
建設業・工事業

道具・材料運搬時に一般歩道やビル内の通路の移動時に台車のキャスター音がうるさいのでこの商品に替えました
自在部の構造がスチールボールからベアリングになっているのが微音の効果で納得のいく静かさです

対象商品 : 34700967
2018-12-17
用途: 配送時
有限会社ミスズ商会製造業

空荷でも静かで、重たいものを運ぶ際にもスムーズに動くので満足です。ブレーキは使いにくいですが、しっかりと止まります。

対象商品 : 34700967
2018-03-07
用途: 運搬台車用
製造業

依頼品の運搬台車製作のキャスターに使用しました、質感も含め素晴らしく、ストパー部の赤い目印も単純に工業製品臭さを消すポイントとして好感が持てます、コストも然程気になる範囲では無いので、今後も機会が有れば安心して使用出来る製品と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34700942
2019-01-19
用途: 移動作業台の車として使用。
教育・研究機関

とにかく静音がよい。ブレーキがかかるのもいいのだが、別の品として、ブレーキがないこれが欲しい。というのは、ブレーキペダルが邪魔になる場合があるからだ。

対象商品 : 34700942
2018-04-19
用途: 作業台に使用

音も静かでスムーズに動きます。
数十個使用してますが問題無いです。

対象商品 : 34700967
2017-07-10
用途: 台車のキャスター交換
財団法人労働医学研究会医療・福祉・介護関連業

交換してスムーズに動く様になったが、取り付けに時間を要す。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする