ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34700976
品番
TES100TB S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
エラストマー(B入り)
仕様
ストッパー付
車輪幅(mm)
27
ストッパー
シングルストッパー
取付高H(mm)
122
偏心E(mm)
32
プレート寸法X×Y(mm)
100×58
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
9
特性
静音
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
82×40
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター