※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
静電気防止キャスター 自在ストッパー付 ゴム車
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34701143
品番
STM100VSE S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
73×73(70×70)
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ゴム、イエロー
形状
自在車S
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
取付高H(mm)
144
偏心E(mm)
35
プレート寸法X×Y(mm)
95×95
始動力(daN)
9
旋回始動力(daN)
64.8
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
10.5
特性
静電気防止
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
73×73(70×70)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード
注意
※電気抵抗値108Ω(メーカー測定値で保証値ではありません)