ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
超重量用 自在 ウレタン車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34701247
品番
GT8-SUB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長重荷重キャスター
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
鋳造ホイールウレタン車輪(ベアリング入)
車輪径D(Φmm)
203
取付高H(mm)
254
車輪幅W(mm)
51
取付穴径P(Φmm)
14.5
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
1000
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
121×59(105×77)
プレート寸法X×Y(mm)
150×105
偏心E(mm)
61
形状
自在車
荷重種別
超重荷重
車輪タイプ
単輪