※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
自在ストッパー付 ナイロン車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34701396
品番
STC-150NB S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
80×80(75×75)
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ナイロン(B入り)
仕様
ストッパー付
種別
産業用キャスター
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
40
始動力(daN)
4.8
旋回始動力(daN)
33.6
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
CADデータダウンロード