※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
自在ストッパー付 MCナイロン車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34701484
品番
STM100MBC W-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
73×73(70×70)
取付高(mm)
144
材質(車輪)
MCナイロン車
仕様
車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付
車輪幅(mm)
34
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
ダブルストッパー
偏心E(mm)
35
始動力(daN)
7.56
旋回始動力(daN)
27
取付穴径P(Φmm)
10.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
CADデータダウンロード