※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
自在ストッパー付 MCナイロン車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34701493
品番
STM130MBC W-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
270
取付座(mm)
105×105
取付ピッチ(mm)
82×82(79×79)
取付高(mm)
177
材質(車輪)
MCナイロン車
仕様
車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付
車輪幅(mm)
42
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
ダブルストッパー
偏心E(mm)
40
始動力(daN)
8.1
旋回始動力(daN)
40.5
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
CADデータダウンロード