※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
自在ストッパー付 MCナイロン車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34701502
品番
STM150MBC W-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
93×93(87×87)
取付高(mm)
198
材質(車輪)
MCナイロン車
仕様
車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付
車輪幅(mm)
44
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
ダブルストッパー
偏心E(mm)
45
始動力(daN)
9
旋回始動力(daN)
45
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
CADデータダウンロード